FAG NU2322-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x80

Artikelnummer: Z00231266
EAN: 4012801398480
Herstellernummer: 0192451650000
FAG NU2322-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x80
Inkl. Steuern: 1.046,65 € VE 1 Stück Netto 879,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2322-E-M1A Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2322
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen