FAG NU2326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x93

Artikelnummer: Z00231275
EAN: 4012801398589
Herstellernummer: 0192453350030
FAG
FAG NU2326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x93
Inkl. Steuern: 1.761,12 € VE 1 Stück Netto 1.479,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2326-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 130x280x93.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2326
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 93
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen