FAG NU2328-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102

Artikelnummer: Z00231278
EAN: 4012801398657
Herstellernummer: 0192454670030
FAG NU2328-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102
Inkl. Steuern: 2.542,80 € VE 1 Stück Netto 2.136,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2328-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 140x300x102.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 102
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen