FAG NU2330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x108

Artikelnummer: Z00231279
EAN: 4012801234689
Herstellernummer: 0192455720000
FAG NU2330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x108
Inkl. Steuern: 3.078,16 € VE 1 Stück Netto 2.586,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU2330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x108.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2330
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 108
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen