FAG NU234-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 170x310x52

Artikelnummer: Z00231292
EAN: 4012801234726
Herstellernummer: 0382642340030
FAG
FAG NU234-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 170x310x52
Inkl. Steuern: 957,94 € VE 1 Stück Netto 804,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU234-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 170x310x52.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU234
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen