FAG NU236-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x52

Artikelnummer: Z00231293
EAN: 4012801398817
Herstellernummer: 0167395310000
FAG NU236-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x52
Inkl. Steuern: 1.153,75 € VE 1 Stück Netto 969,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU236-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 180x320x52.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU236
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen