FAG NU238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55

Artikelnummer: Z00231298
EAN: 4012801339421
Herstellernummer: 0190048930030
FAG NU238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55
Inkl. Steuern: 1.528,15 € VE 1 Stück Netto 1.284,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU238
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen