FAG NU244-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x65

Artikelnummer: Z00231304
EAN: 4012801234795
Herstellernummer: 0167395900030
FAG NU244-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x65
Inkl. Steuern: 2.554,80 € VE 1 Stück Netto 2.146,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU244-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 220x400x65.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU244
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen