FAG NU306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19

Artikelnummer: Z00231316
EAN: 4012801398992
Herstellernummer: 0190085200000
FAG NU306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19
Inkl. Steuern: 74,53 € VE 1 Stück Netto 62,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU306-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen