FAG NU307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21

Artikelnummer: Z00231324
EAN: 4012801179775
Herstellernummer: 0167397870030
FAG NU307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21
Inkl. Steuern: 36,66 € VE 1 Stück Netto 30,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU307
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen