FAG NU308-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 40x90x23

Artikelnummer: Z00231325
EAN: 4012801179782
Herstellernummer: 0167398090000
FAG NU308-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 40x90x23
Inkl. Steuern: 96,03 € VE 1 Stück Netto 80,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU308-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 40x90x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU308
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen