FAG NU317-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41

Artikelnummer: Z00231357
EAN: 4012801400541
Herstellernummer: 0167401810000
FAG NU317-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41
Inkl. Steuern: 308,11 € VE 1 Stück Netto 258,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU317-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen