FAG NU319-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45

Artikelnummer: Z00231369
EAN: 4012801400770
Herstellernummer: 0192491520030
FAG NU319-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45
Inkl. Steuern: 377,72 € VE 1 Stück Netto 317,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU319-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 95x200x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU319
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen