FAG NU320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00231374
EAN: 4012801235457
Herstellernummer: 0192492760030
FAG
FAG NU320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 462,71 € VE 1 Stück Netto 388,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU320-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen