FAG NU322-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x50

Artikelnummer: Z00231382
EAN: 4012801235525
Herstellernummer: 0167403860030
FAG NU322-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x50
Inkl. Steuern: 413,66 € VE 1 Stück Netto 347,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NU322-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 110x240x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU322
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen