FAG NU328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x300x62

Artikelnummer: Z00231392
EAN: 4012801401449
Herstellernummer: 0190086270000
FAG NU328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x300x62
Inkl. Steuern: 1.153,75 € VE 1 Stück Netto 969,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU328-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x300x62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 62
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen