FAG NU330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x65

Artikelnummer: Z00231396
EAN: 4012801235600
Herstellernummer: 0167404400000
FAG NU330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x65
Inkl. Steuern: 1.422,16 € VE 1 Stück Netto 1.195,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU330-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x320x65.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU330
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen