FAG NU338-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x400x78

Artikelnummer: Z00231400
EAN: 4012801340526
Herstellernummer: 0167404910030
FAG NU338-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x400x78
Inkl. Steuern: 3.377,12 € VE 1 Stück Netto 2.837,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NU338-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x400x78.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU338
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 78
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen