FAG NUP204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14

Artikelnummer: Z00231409
EAN: 4012801180054
Herstellernummer: 0167407000030
FAG NUP204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14
Inkl. Steuern: 30,94 € VE 1 Stück Netto 26,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP204-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 20x47x14.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP204
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen