FAG NUP215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25

Artikelnummer: Z00231434
EAN: 4012801388313
Herstellernummer: 0192522690030
FAG
FAG NUP215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25
Inkl. Steuern: 116,52 € VE 1 Stück Netto 97,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP215-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP215
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen