FAG NUP220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34

Artikelnummer: Z00231444
EAN: 4012801236362
Herstellernummer: 0192528030000
FAG NUP220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34
Inkl. Steuern: 352,19 € VE 1 Stück Netto 295,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP220-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen