FAG NUP2207-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x23

Artikelnummer: Z00231454
EAN: 4026677079077
Herstellernummer: 0167409200030
FAG NUP2207-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x23
Inkl. Steuern: 46,29 € VE 1 Stück Netto 38,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NUP2207-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x72x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2207
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen