FAG NUP2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23

Artikelnummer: Z00231458
EAN: 4012801388535
Herstellernummer: 0167409470030
FAG NUP2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23
Inkl. Steuern: 65,53 € VE 1 Stück Netto 55,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2209-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 45x85x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen