FAG NUP2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25

Artikelnummer: Z00231461
EAN: 4012801388696
Herstellernummer: 0192529190000
FAG NUP2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25
Inkl. Steuern: 148,81 € VE 1 Stück Netto 125,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2211-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 55x100x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen