FAG NUP2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31

Artikelnummer: Z00231470
EAN: 4012801388900
Herstellernummer: 0192530280000
FAG
FAG NUP2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31
Inkl. Steuern: 215,29 € VE 1 Stück Netto 180,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2214-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 70x125x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2214
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen