FAG NUP2215-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31

Artikelnummer: Z00231473
EAN: 4012801236447
Herstellernummer: 0167410050000
FAG
FAG NUP2215-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31
Inkl. Steuern: 131,22 € VE 1 Stück Netto 110,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2215-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 75x130x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2215
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen