FAG NUP2216-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33

Artikelnummer: Z00231475
EAN: 4012801023931
Herstellernummer: 0167410130030
FAG
FAG NUP2216-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33
Inkl. Steuern: 152,28 € VE 1 Stück Netto 127,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2216-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 80x140x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2216
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen