FAG NUP2217-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36

Artikelnummer: Z00231477
EAN: 4012801236478
Herstellernummer: 0192532300000
FAG NUP2217-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36
Inkl. Steuern: 228,08 € VE 1 Stück Netto 191,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2217-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 85x150x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2217
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen