FAG NUP2220-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46

Artikelnummer: Z00231485
EAN: 4012801389082
Herstellernummer: 0167410640030
FAG NUP2220-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46
Inkl. Steuern: 477,90 € VE 1 Stück Netto 401,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2220-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 100x180x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen