FAG NUP230-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45

Artikelnummer: Z00231500
EAN: 4012801389419
Herstellernummer: 0167412340000
FAG NUP230-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45
Inkl. Steuern: 1.036,01 € VE 1 Stück Netto 870,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP230-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 150x270x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP230
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen