FAG NUP2306-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27

Artikelnummer: Z00231503
EAN: 4012801021784
Herstellernummer: 0192537100000
FAG NUP2306-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27
Inkl. Steuern: 70,64 € VE 1 Stück Netto 59,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2306-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 30x72x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen