FAG NUP2307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x31

Artikelnummer: Z00231506
EAN: 4012801389433
Herstellernummer: 0167412000030
FAG NUP2307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x31
Inkl. Steuern: 70,64 € VE 1 Stück Netto 59,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 35x80x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2307
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen