FAG NUP2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73

Artikelnummer: Z00231524
EAN: 4012801236720
Herstellernummer: 0192542450000
FAG NUP2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73
Inkl. Steuern: 835,62 € VE 1 Stück Netto 702,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager einreihig, 100x215x73.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 73
Außendurchmesser (mm) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen