FAG NUP238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55

Artikelnummer: Z00231530
EAN: 4012801336819
Herstellernummer: 0167413820030
FAG NUP238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55
Inkl. Steuern: 2.023,13 € VE 1 Stück Netto 1.700,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NUP238-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 190x340x55.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP238
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen