FAG NUP240-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 200x360x58

Artikelnummer: Z00231531
EAN: 4012801336857
Herstellernummer: 0192544900000
FAG
FAG NUP240-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 200x360x58
Inkl. Steuern: 2.314,45 € VE 1 Stück Netto 1.944,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG NUP240-E-M1 Zylinderrollenlager einreihig, 200x360x58.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP240
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen