FAG NUP311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29

Artikelnummer: Z00231558
EAN: 4012801023184
Herstellernummer: 0167415360030
FAG NUP311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29
Inkl. Steuern: 97,58 € VE 1 Stück Netto 82,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NUP311-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 55x120x29.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 29
Außendurchmesser (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen