FAG NUP317-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41

Artikelnummer: Z00231574
EAN: 4012801390767
Herstellernummer: 0192552840030
FAG NUP317-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41
Inkl. Steuern: 396,27 € VE 1 Stück Netto 333,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG NUP317-E-M1-C3 Zylinderrollenlager einreihig, 85x180x41.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen