Zylinderrollenlager, DIN 5412, 20x47x14mm, Bauform NU

Artikelnummer: Z00072601
Herstellernummer: 51545
Zylinderrollenlager, DIN 5412, 20x47x14mm, Bauform NU
Inkl. Steuern: 61,49 € VE 1 Stück Netto 51,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Beschreibung:
Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich.
Ausführungen:
N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe
Toleranz:
DIN 620 Normaltoleranz
Lagerluft:
CN "normal"
Nachsetzzeichen für Käfigausführungen:
glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M
Hersteller:
Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG!
Optional:
größere Luftgruppe als "CN" -C3**, größere Luftgruppe als "C3" -C4**
Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate:
Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
*Vorzugstyp, **für höhrere Umgebungstemperaturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 47 MM
Ausführung NU*
Wellen-Ø d 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen