INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10

Artikelnummer: Z00231585
EAN: 4012802719857
Herstellernummer: 0002402810000
INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10
Inkl. Steuern: 30,23 € VE 1 Stück Netto 25,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81106
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen