INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10

Artikelnummer: Z00231588
EAN: 1234
Herstellernummer: 0002403380000
INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10
Inkl. Steuern: 39,69 € VE 1 Stück Netto 33,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS nach DIN 722 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81109
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen