INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS

Artikelnummer: Z00231611
EAN: 4012802126709
Herstellernummer: 0016454390000
INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS
Inkl. Steuern: 1.671,27 € VE 1 Stück Netto 1.404,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager INA Axial-Zylinderrollenlager K811+GS+WS.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81152
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen