INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10

Artikelnummer: Z00231620
EAN: 1234
Herstellernummer: 0000012440000
INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10
Inkl. Steuern: 91,95 € VE 1 Stück Netto 77,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen