INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10

Artikelnummer: Z00231621
EAN: 1234
Herstellernummer: 0007167230000
INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10
Inkl. Steuern: 97,77 € VE 1 Stück Netto 82,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K812+GS+WS nach DIN 722 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen