INA Axial-Zylinderrollenlager K893+GS+WS nach DIN 616 ISO 10

Artikelnummer: Z00231646
EAN: 4012802031232
Herstellernummer: 0015410210000
INA Axial-Zylinderrollenlager K893+GS+WS nach DIN 616 ISO 10
Inkl. Steuern: 161,13 € VE 1 Stück Netto 135,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K893+GS+WS nach DIN 616 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 89310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen