INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10

Artikelnummer: Z00231660
EAN: 4012802466850
Herstellernummer: 0005764410000
INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10
Inkl. Steuern: 425,41 € VE 1 Stück Netto 357,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 89412
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen