INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10

Artikelnummer: Z00231670
EAN: 4047643148788
Herstellernummer: 0096424800000
INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10
Inkl. Steuern: 3.290,02 € VE 1 Stück Netto 2.764,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA Axial-Zylinderrollenlager K894+GS+WS nach DIN 616 ISO 10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 89430
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 90
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen