INA Axial-Zylinderrollenlager

Artikelnummer: Z00231608
EAN: 4012802126686
Herstellernummer: 0005074580000
INA
INA Axial-Zylinderrollenlager
Inkl. Steuern: 894,71 € VE 1 Stück Netto 751,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager INA Axial-Zylinderrollenlager .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81140
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen