INA SL014834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45

Artikelnummer: Z00231926
EAN: 4054366086532
Herstellernummer: 0017343850000
INA SL014834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45
Inkl. Steuern: 654,49 € VE 1 Stück Netto 549,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014834
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen