INA SL014840-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x250x50

Artikelnummer: Z00231929
EAN: 4047643175432
Herstellernummer: 0001649090000
INA
INA SL014840-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x250x50
Inkl. Steuern: 935,76 € VE 1 Stück Netto 786,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014840-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x250x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014840
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen