INA SL014848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60

Artikelnummer: Z00231931
EAN: 4012802424843
Herstellernummer: 0001650420000
INA SL014848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60
Inkl. Steuern: 1.502,13 € VE 1 Stück Netto 1.262,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014848
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen